Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor70 qt (EE. UU.)
- Profundidad general21.0 pulg.
- Longitud total36 pulg.
- Ancho general20.30 pulg.
Detalles
- Color del cuerpoBlanco
- UPC_NO825494067496
Descripción general
- Sistema de doble mango (mangos moldeados y articulados)
- Hasta 10 días de retención de hielo, junta de grado congelador, aislamiento de poliuretano de 2"
- Presionar y tirar de los pestillos (ancho para uso con guantes)
- Amarres moldeados
- Pies elevados sin deslizamiento y sin marcas
- Mango de cierre moldeado, placa de acero inoxidable
- Drenaje inclinado y tapón roscado con amarre (manguera de jardín acoplable)
- Herrajes de acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Escala de pescado integrada en la tapa
- Fabricado en EE. UU.
- Garantizado de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.PELICAN 3410M & 3415M: LAS LUCES DE TRABAJO PROFESIONAL MÁS VERSÁTILES DEL MUNDO.
Ver la documentación
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
Ver la documentación
Pelican LightingLinternas, lámparas de cabeza y faroles de Pelican.
Ver la documentación