Motion
160SA1CL
160SA1CL
Artículo MI #07135463
No. Fabricante 160SA1CL
Precio127.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
160SA1CL
Artículo MI #07135463
No. Fabricante 160SA1CL
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
Precio127.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    0.516 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Recto - Un lado
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento
  • Serie
    SA-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29

Descripción general

Descripción del fabricante
160 SA-1 TIPO CP ENLACE CON.