Motion
214 15/1 A WR 56C

HUB CITY INC
214 15/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07137385
No. Fabricante 214 15/1 A WR 56C
Precio1,227.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
214 15/1 A WR 56C

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida doble, trama de 56C
Artículo MI #07137385
No. Fabricante 214 15/1 A WR 56C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,227.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    214
  • RPM máximas de salida
    117 rpm
  • Par de salida máximo
    819 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=15/1|ESTILO=A|FS=56C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-02568
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798928814
  • Potencia de entrada máxima
    1.860 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    210PCX
  • Estilo
    A
  • UPC_NO
    662798928814

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-02568 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo