Motion
H2315

NTN
H2315

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 65 mm, longitud total de 73 mm, material de acero
Artículo MI #07144559
No. Fabricante H2315
Precio183.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2315

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 65 mm, longitud total de 73 mm, material de acero
Artículo MI #07144559
No. Fabricante H2315
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
Su precio$183.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • En general Longitud  
    73 mm

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN15
  • Número de arandela de bloqueo
    AW15
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    3413520033521
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    3413520033521

Descripción general

Descripción del fabricante
H2315 UNIDAD DE COJINETE
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad