Motion
CF25

NTN
CF25

Tapa de extremo para unidades de cojinetes de alineación automática de calibre compatible con termoplástico de 25 mm - Extremo cerrado
Artículo MI #07144665
No. Fabricante CF25
Precio18.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CF25

Tapa de extremo para unidades de cojinetes de alineación automática de calibre compatible con termoplástico de 25 mm - Extremo cerrado
Artículo MI #07144665
No. Fabricante CF25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.15
  • Longitud
    2.75
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Peso
    0.035
  • Ancho
    2.6

Detalles

  • Dibujo CAD
  • País de origen
    IL
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Código de armonización
    8483.90.3000
  • Número de Upc del fabricante
    3413520477387
  • Material
    Polímero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF A 250 oF
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPAS DE EXTREMO CERRADAS DE CF25 1"