Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Brida Grosor0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.6250 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
- Peso2.18 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2940 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieFTR-SS
- UPC_NO841946103055
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación