Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 2.4375 a 4.0000 pulg.
- Tamaño del casquilloHEB40
- Grosor de la brida0.5050 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7650 pulg.
- Diámetro exterior8.4200 pulg.
- Diámetro del piloto8.0000 pulg.
- Peso23.094 lb
Detalles
- FinalizarMecanizado de precisión
- MaterialAcero inoxidable 300