Motion
7320P
TIRADOR DE MANGO CORTO 1-1/2T 5FT
Artículo MI #07151263
No. Fabricante 7320P
Precio2,016.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TIRADOR DE MANGO CORTO 1-1/2T 5FT
Artículo MI #07151263
No. Fabricante 7320P
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
Precio2,016.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    16.75 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    14-3/4 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    55 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Mango que gira 360°
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Material de la cadena
    Acero
  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927732081
  • Recuperando
    1
  • Serie
    Extractor de mango corto
  • UPC_NO
    043927732081
  • Capacidad de peso
    1-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
7320P TIRADOR DE MANGO CORTO 1-1/2T 5FT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron