Motion
58115
Rueda de corte rápido y corte combinado de larga duración Tiger® INOX Tipo 27 Inox30t - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 30 grano, grado T, 13300 rpm
Artículo MI #07153045
No. Fabricante 58115
Precio5.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte rápido y corte combinado de larga duración Tiger® INOX Tipo 27 Inox30t - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 0.125 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 30 grano, grado T, 13300 rpm
Artículo MI #07153045
No. Fabricante 58115
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
Precio5.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    0.3500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    4.40 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Para usar con
    Tuercas de llave
  • Grado
    T
  • Número de grano
    30
  • Número de Upc del fabricante
    012382581152
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • Tipos de productos
    Rueda combinada de corte y molienda
  • Compensación de herramientas
    Amoladora en ángulo recto
  • UPC_NO
    012382581152
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
58115 4-1/2" X 1/8" INOX TIGRE TIPO 27
  • La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan una tasa de corte suave y un rendimiento constante
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • Ideal para usar en acero inoxidable y metales difíciles de amolar