Motion
57121
Rueda de rectificado TIGER AO Tipo 27 , 4-1/2" x 1/4", A24R, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153084
No. Fabricante 57121
Precio3.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado TIGER AO Tipo 27 , 4-1/2" x 1/4", A24R, 7/8" A.H.
Artículo MI #07153084
No. Fabricante 57121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Altura total
    0.4500 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    3.42 lb
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Grado
    R
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382571214
  • Material
    Óxido de aluminio
  • UPC_NO
    012382571214
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
57121 4-1/2" X 1/4" TIPO TIGRE 27
  • Los granos de óxido de aluminio de primera calidad proporcionan un corte suave y un rendimiento uniforme
  • Una mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y elimina más material
  • La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
  • Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
  • Avanzado 2
  • La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
  • El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para usar en acero y metal

También puede gustarle

Los clientes también compraron