Motion
BUS205
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.0460 pulg., 51.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 81 ft-lbs
Artículo MI #07159646
No. Fabricante BUS205
Precio370.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embrague de leva - Serie BUS200 , 2.0460 pulg., 51.98 mm de diámetro total, capacidad de par de torsión de 81 ft-lbs
Artículo MI #07159646
No. Fabricante BUS205
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
Precio370.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    1/8 pulg. x 1/8 pulg. x 1.0000 pulg.
  • Ancho exterior
    1.0000 pulg.;25.40 mm
  • Diámetro exterior
    2.0460 pulg., 51.98 mm
  • Diámetro total
    2.0460 pulg., 51.98 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    0.992 lb

Detalles

  • Aplicación del embrague
    Indexación, exceso
  • Arrastrar par
    0.148 pies-lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039957818
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    400 rpm
  • Serie
    BUS200
  • Capacidad de par
    81 pies-libras
  • UPC_NO
    097039957818

Descripción general

Descripción del fabricante
BUS205 EMBRAGUE DE LA LEVA