Motion
BR35HT-B56B-35

TSUBAKI (UST)
BR35HT-B56B-35

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 35 mm, capacidad de par de torsión de 442.5 pies-lbs
Artículo MI #07159720
No. Fabricante BR35HT-B56B-35
Precio2,083.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
BR35HT-B56B-35

Embrague de leva - Serie BR-HT, diámetro interior de 35 mm, capacidad de par de torsión de 442.5 pies-lbs
Artículo MI #07159720
No. Fabricante BR35HT-B56B-35
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
Precio2,083.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Ancho de carrera interior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Orificio nominal de la carcasa
    2.7560 pulg.;70 mm
  • Ancho exterior
    1.3780 pulg.;35 mm
  • Peso
    4.180 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    097039249227
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    3600 rpm
  • Serie
    BR-HT
  • Capacidad de par
    442.5 pies-libras
  • UPC_NO
    097039249227

Descripción general

Descripción del fabricante
BR35HT-B56B-35 EMBRAGUE DE LA LEVA