Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete50 ml
- Gravedad específica1.15
- Peso0.16 lb
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónAgua potable, vapor, gas natural y LP, refrigerantes, disolventes, cáusticos, ácidos diluidos, aceites y combustible diésel
- Rango de temperatura de aplicación-65 grados a 45 °F
- Tipo de producto químicoÉster de metacrilato
- ColorBlanco
- Tiempo de fijación30 min.
- Punto de inflamación199.4 °F
- Curado completo24 h
- Rango de presión del gas10,000 psi
- Código de armonización3506105000
- Rango de presión del líquido10,000 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento480 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Formulario de productoPegar
- Estándares cumplidosCertificación NSF/ANSI-61
- FuerzaBajo
- UPC_NO079340010352
- Viscosidad280,000-800,000 cP
Descripción general
- Propósito general
- Baja resistencia
- Sellador de roscas líquido
- Sellado de roscas metálicas
- Evita fugas debido al aflojamiento por vibración y otras tensiones
- Resistencia a temperaturas de hasta 480[DEG]F,
- Resistencia controlada para un desmontaje sencillo
- Excelente resistencia química
- Fácil de aplicar
- Cura sobre metales activos o inactivos
- Lubrica para evitar que se arruguen los accesorios de acero inoxidable
- Aprobado por NSF/ANSI 61
- Aprobado por UL y ULC.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación