Especificaciones
Dimensiones
- Relleno de huecos0.009 pulg.
- Tamaño del paquete300 ml
- Gravedad específica1.13
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónIdeal para aplicaciones de espacios pequeños y ensamblajes rígidos de metal a metal, sellado de bridas revolucionario en la industria automotriz, ensamblaje de equipos pesados y fabricación de diversos tipos de equipos de alimentación de fluidos
- ColorRojo
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación30 min.
- Punto de inflamación212 °F
- Curado completo4 h
- Código de armonización3214100010
- Tipo de paqueteCartucho
- Estándares cumplidosListado por CFIA, NSF/ANSI 61
- SustratoHierro rígido, acero, aluminio
- TipoAnaeróbico
- UPC_NO079340010741
Descripción general
- Junta de brida anaeróbica flexible de resistencia media
- Para bridas metálicas rígidas activas e inactivas
- Cura a través de una contaminación superficial menor
- Se adapta a las irregularidades de la superficie de la brida y a espacios de hasta 0.25 mm
- Consistencia de tipo gel
- Sella al instante contra la baja presión
- Reduce los costes de inventario, sin necesidad de un gran inventario de juntas cortadas
- Resiste la alta presión cuando está completamente curado
- Sin juego de compresión ni juntas mal alineadas
- Fácil de automatizar
- Elimina el montaje manual de juntas convencionales, reduce los costes de proceso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación