Motion
EC11HD-B
Carro de bañera - Dos estantes - Número de estantes: 2, 35.25 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 35.25 pulg. de alto, negro
Artículo MI #07191340
No. Fabricante EC11HD-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro de bañera - Dos estantes - Número de estantes: 2, 35.25 pulg. de ancho, 18 pulg. de profundidad, 35.25 pulg. de alto, negro
Artículo MI #07191340
No. Fabricante EC11HD-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    35.25 pulg. de ancho x 18 pulg. de profundidad x 35.25 pulg. de alto
  • Profundidad
    18 pulg.
  • Altura
    35.25 pulg.
  • Altura exterior
    35-1/2 pulg.
  • Longitud exterior
    18 pulg.
  • Anchura exterior
    35-1/4 pulg.
  • Ancho
    35.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de carro
    Carro de estante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Plástico
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipo de estante
    Plano
  • Capacidad de peso
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
EC11HD-B 35 1/4 X 18 X 35 1/4 CARRO
  • Fabricado en EE. UU.
  • Incluye dos estantes de bañera profunda 2.5″
  • Empuñadura ergonómica moldeada en el estante superior
  • Carro rodante con cuatro ruedas 5″ , dos con freno de bloqueo (giratorio completo), dos ruedas fijas sin bloqueo