Motion
44 10 J6

KNIPEX
44 10 J6

Cortador de alambre TwinForce® - 22 3/4 pulg. OAL, para anillos internos
Artículo MI #07212853
No. Fabricante 44 10 J6
Precio304.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
44 10 J6

Cortador de alambre TwinForce® - 22 3/4 pulg. OAL, para anillos internos
Artículo MI #07212853
No. Fabricante 44 10 J6
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
Precio304.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de orificio compatible
    9 59/64 pulg. a 16 pulg.
  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    22 13/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Altura o ancho general
    5 3/4 in
  • Longitud total
    22 3/4 in
  • Longitud de pieza única
    22 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    22 13/16 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.9 in
  • Diámetro de la punta
    4.50 mm
  • Ancho de la punta
    11/64 in
  • Peso de la herramienta
    3.87 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 3/4 in
  • Ancho
    5 3/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Recubrimiento en polvo negro
  • Material del cuerpo
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión internos - Grandes
  • Color del mango
    Negro
  • Estilo de mango
    Recubrimiento en polvo negro
  • Interno o externo
    Interno
  • Número de Upc del fabricante
    843221004774
  • Material
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221004774

Descripción general

Descripción del fabricante
44 10 J6 ALICATES DE ANILLO INTERNO
  • Para montar anillos de presión en orificios con un diámetro comprendido entre 252-400 mm ( 9 59/64" y 16").
  • Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
  • Puntas rectas reemplazables de acero templado.
  • El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
  • Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
  • Punta reemplazable número de pieza 44 19 J6.
  • Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"