Motion
MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07220054
No. Fabricante MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS
Precio80.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07220054
No. Fabricante MS6N-LFR-1/2-D7-ERM-AS
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
Precio80.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    158.92 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    158.92 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
531270 MS6N-LFR REG. FILTRO