Motion
1/2XRL TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 35 BARRICADA

GATES RUBBER CO
1/2XRL FUEL LINE 35 BARRICADE

1/2XRL TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 35 BARRICADA
Artículo MI #07220760
No. Fabricante 1/2XRL FUEL LINE 35 BARRICADE
Precio7.42 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XRL FUEL LINE 35 BARRICADE

1/2XRL TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 35 BARRICADA
Artículo MI #07220760
No. Fabricante 1/2XRL FUEL LINE 35 BARRICADE
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
Precio7.42 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.72 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo - Tipo C
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: vehículos todoterreno y aplicaciones de motores pequeños, donde se requiere baja permeabilidad del combustible. Gasolina, gasolina/etanol (E10, E15, E85), metanol al 100 % solamente (no se recomiendan mezclas de metanol). Diésel, mezclas diésel/biodiésel, 100 % biodiésel (son aceptables los biodiéseles SME, RME y PME).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    275 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    HNBR - Tipo C1
  • UPC_NO
    770075463238
  • Presión de trabajo
    2.4

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 TUBERÍA DE COMBUSTIBLE 35 BARRICADA 4219-5524