Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoX
Detalles
- AplicacionesConstrucción, jardinería y paisajismo,propósito general
- RecubrimientoImpresiones de silicona
- ColorNegro/naranja de alta visibilidad
- País de origenCHINA
- Código de armonización6216.00.5820
- Material del forroThinsulate C100
- Número de Upc del fabricante065537848549
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarAla
- UPC_NO6553848549
Descripción general
- Revestimiento de paraaramida/acero/poliéster cortado con resistencia a corte ANSI nivel A5
- Palma fría MX℮ CS 55G / reverso CS 115G
- Barrera Hy+Dry resistente al agua
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Palma de microfibra Durafibre de alta resistencia a la abrasión con palma de silicona estampada