Motion
6314VV
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240374
No. Fabricante 6314VV
Precio596.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 150 mm de DE, 35 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07240374
No. Fabricante 6314VV
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
Su precio$596.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Altura total
    35 mm
  • Longitud total
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6314VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 150 mm y un ancho de 35 mm, sellado doble para protección.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6314VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176017421
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176017421

Descripción general

Descripción del fabricante
6314 VV BRG