Motion
MUTD-50-SD
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado
Artículo MI #07249781
No. Fabricante MUTD-50-SD
Precio229.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 90 mm, calibre de 50 mm, ancho del rodillo de 30 mm, sellado
Artículo MI #07249781
No. Fabricante MUTD-50-SD

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio229.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Diámetro  
    90 mm
  • Rodillo Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    MUTD

Descripción general

Descripción del fabricante
MUTD-50-SD SEGUIDOR DE CAM CON YOKE