Especificaciones
Dimensiones
- Contenido74 01 160, 74 01 250, 74 21 200
- Longitud total5.200 pulg.
- Peso de la herramienta0.195 lb
- Ancho de la herramienta1.300 pulg.
- Peso2.275 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de fresas diagonales de 3 piezas
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- Accesorios incluidos(1) fresas diagonales de alto apalancamiento de 74 01 160 6-1/4", (1) fresas diagonales de alto apalancamiento de 74 01 250 10", (1) fresas diagonales angulares de alto apalancamiento de 74 21 200 8".
- Incluye74 01 250, 74 21 200, 74 01 160
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221008420
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas3
- Puntas reemplazablesPuntas fijas
- Establecer tipoJuego de alicates diagonales
- Ángulo de la punta90 °
- TipoAproveche el juego de fresas diagonales
- UPC_NO843221008420
Descripción general
- Tres de los alicates diagonales más vendidos de KNIPEX en un juego en una bandeja de almacenamiento de plástico.
- Incluye 1: fresas diagonales de alto apalancamiento de 6-1/4" (74 01 160), fresas diagonales de alto apalancamiento de 10" (74 01 250), fresas diagonales angulares de alto apalancamiento de 8" (74 21 200).
- La bandeja de plástico se puede utilizar en bancos de trabajo o cajones de armarios.
- Cada cavidad de la herramienta se fabrica con precisión para cada una de las tres herramientas para facilitar la ubicación y el almacenamiento de la herramienta.
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.