Motion
EOC-220-3-2P
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie EOC, Tamaño 220, Accionamiento eléctrico, 3/4 NPT Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #07280141
No. Fabricante EOC-220-3-2P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor enfriado por aire - Serie EOC, Tamaño 220, Accionamiento eléctrico, 3/4 NPT Tamaño de puerto, 2 pasadas
Artículo MI #07280141
No. Fabricante EOC-220-3-2P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Tamaño de la unidad
    220

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Tipo de variador
    Eléctrico
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Número de pases
    2
  • Serie
    EOC
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
EOC-220-3-2P INTERCAMBIADOR DE CALOR