Motion
64376 II DISCO DE BRIDA 969F

3M
64376 II FLAP DISC 969F

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #07280401
No. Fabricante 64376 II FLAP DISC 969F
Price$14.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64376 II FLAP DISC 969F

Disco de mariposa - Tipo 27, 0.8750 pulg. Orificio central, 40+ Grit, 13300 rpm
Artículo MI #07280401
No. Fabricante 64376 II FLAP DISC 969F
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
Su precio$14.00/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso YF
  • Center Hole Diameter  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.417 lb

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Eliminación agresiva de soldadura, biselado, desbarbado de bordes, rectificado en ángulo recto
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308643768
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Serie
    969F
  • UPC_NO
    00076308643768

Descripción general

Descripción del fabricante
64376 II DISCO DE BRIDA 969F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de aleta 3M ideal para aplicaciones de amolado agresivas como biselado, eliminación de soldadura y desbarbado de bordes
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El material de soporte de poliéster duradero soporta aplicaciones de alta presión unitaria
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • El disco de solapa versátil es fácil de usar con un menor riesgo de encrespamiento que los discos de fibra y las ruedas unidas
  • Ideal para aplicaciones en las que el acabado es importante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron