Motion
EMPUÑADURA DE TRINQUETE LARGA DE 81403 36"

Gearwrench
81403 36" LONG RATCHET HANDLE

Trinquete Drive de 3/4" con acabado cromado pulido completo, 36" OAL, mango estriado estándar, cabeza estriada
Artículo MI #07296482
No. Fabricante 81403 36" LONG RATCHET HANDLE
Precio207.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81403 36" LONG RATCHET HANDLE

Trinquete Drive de 3/4" con acabado cromado pulido completo, 36" OAL, mango estriado estándar, cabeza estriada
Artículo MI #07296482
No. Fabricante 81403 36" LONG RATCHET HANDLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio207.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    36 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Tipo de mango
    Moleteado estándar
  • Características del cabezal
    Estriado
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de dientes de engranaje
    0
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA DE TRINQUETE LARGA DE 81403 36"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"