Motion
DSRO-03-05PSA

DOTCO
DSRO-03-05PSA

Lijadora orbital de aire - Orbital aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 12.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. Pad
Artículo MI #07298311
No. Fabricante DSRO-03-05PSA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DOTCO
DSRO-03-05PSA

Lijadora orbital de aire - Orbital aleatoria, 0.094 pulg. de diámetro orbital, 12.00 cfm a carga, sin vacío, 5.00 pulg. Pad
Artículo MI #07298311
No. Fabricante DSRO-03-05PSA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la órbita
    0.094 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.84 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    12.00 cfm
  • Estilo de órbita
    Aleatorio
  • Estilo de montaje de la almohadilla
    PSA
  • Forma de la almohadilla
    Circular
  • Tipo de vacío
    Sin vacío

Descripción general

Descripción del fabricante
DSRO-03-05PSA LIJADORA ROS, SIN VACÍO, 5"
  • El cilindro de aleación de acero endurecido y las placas de aluminio revestido reducen el peso total y prolongan la vida útil
  • El sistema de refrigeración de la hoja del ventilador ayuda a reducir las temperaturas del cojinete y del husillo, lo que da como resultado una gran durabilidad y una vida útil más larga
  • Disponible en vacío no al vacío, central y autogenerador
  • 3”, 5” y 6” Almohadillas PSA y Hook & Loop disponibles
  • Palanca empotrada para eliminar cualquier punto de pinzamiento
  • El cómodo agarre que absorbe las vibraciones y el soporte ergonómico de la muñeca mejoran la sensación y aumentan la maniobrabilidad
  • La herramienta viene de serie con empuñaduras 3” y 2 /34”
  • 360° paletas de escape giratorias ayudan a dirigir el aire lejos del operador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo