Motion
190-9106
Solo tornillo de bola de precisión - 1.1500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, Derecho, 144 pulg. Longitud
Artículo MI #07313374
No. Fabricante 190-9106
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Solo tornillo de bola de precisión - 1.1500 pulg. Diámetro nominal del tornillo, Derecho, 144 pulg. Longitud
Artículo MI #07313374
No. Fabricante 190-9106
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Precisión del cable
    0.004 pulg./pies
  • Longitud
    144 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    1.1500 pulg.
  • Longitud total
    144.0000 pulg.
  • Diámetro mínimo de la raíz
    1.0200 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Tipos de productos
    Tornillo de bola
  • Especificaciones técnicas
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
190-9106 HUSILLO DE BOLAS 1.15 X 0.2 X 144 PULG.