Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor32 oz
Detalles
- Características y beneficios• Mata el coronavirus humano* y la hepatitis A en 60 segundos • Elimina norovirus, Salmonella, E. coli y Listeria en 30 segundos • Sin declaraciones de precaución. No es necesario lavarse las manos después de su uso • Eficacia probada en la mayoría de las superficies duras y suaves • Galardonado con la certificación de diseño para el medio ambiente (DfE) de la EPA de EE. UU. • Kosher Pareve
- FormularioLíquido
- Cantidad del paquete6
Descripción general
- Mata el coronavirus humano* y la hepatitis A en 60 segundos
- Elimina norovirus, Salmonella, E. coli y Listeria en 30 segundos
- Sin declaraciones de precaución. No es necesario lavarse las manos después de su uso
- Eficacia probada en la mayoría de las superficies duras y blandas
- Galardonado con la certificación de diseño para el medio ambiente (DfE) de la EPA de EE. UU.
- Periferia kosher