Motion
6037INS
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 7 pulg. Longitud de la hoja, 11-5/16 pulg.
Artículo MI #07330777
No. Fabricante 6037INS
Precio29.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 7 pulg. Longitud de la hoja, 11-5/16 pulg.
Artículo MI #07330777
No. Fabricante 6037INS
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
Su precio$29.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    7 pulg.
  • Longitud total
    11-5/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para trabajos cerca de fuentes energizadas
  • Material de la hoja
    Acero endurecido por inducción
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Material del mango
    Plástico altamente dieléctrico
  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Página de producto del fabricante
  • Estándares cumplidos
    IEC 60900 y ASTM F1505
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    092644853340

Descripción general

Descripción del fabricante
6037INS ;FRUGADORA PHILIP N.O 2 AISLADA DE 7"
  • 1000V Clasificado por seguridad.
  • Aislamiento moldeado duradero de dos capas para cumplir o superar todos los estándares ASTM e IEC para herramientas aisladas.
  • Asa con agarre acolchado para mayor par y comodidad.
  • Acero para herramientas fabricado en EE. UU.
  • Mango resistente a impactos y retardante a las llamas
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron