Motion
D44042

Parco Inc
D44042

Bisagra con vida útil de pivote en ángulo recto, serie 15 , material de aluminio, ángulo de 0 °, color transparente
Artículo MI #07351729
No. Fabricante D44042
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
D44042

Bisagra con vida útil de pivote en ángulo recto, serie 15 , material de aluminio, ángulo de 0 °, color transparente
Artículo MI #07351729
No. Fabricante D44042
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    0 °

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
D44042 15S R. ÁNGULO CERO GRADOS PIVOTE PROTUBERANCIA
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.