Motion
E1004S

Parco Inc
E1004S

Extrusión de ranura en T opuesta suave de doble ranura - Serie 10 , material de aluminio, color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 1 x 1 pulg.
Artículo MI #07351771
No. Fabricante E1004S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1004S

Extrusión de ranura en T opuesta suave de doble ranura - Serie 10 , material de aluminio, color transparente, 2 ranuras en T abiertas, 1 x 1 pulg.
Artículo MI #07351771
No. Fabricante E1004S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 x 1 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.051 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    2
  • Productos recomendados
    FC33950, B41191, J41071
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
E1004S 1 X 1 RANURA DOBLE LISA OPUESTA
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"