Motion
E1020S

Parco Inc
E1020S

Extrusión suave con ranura en T: serie 10 , material de aluminio, color transparente, 6 ranuras en T abiertas, 1 x 2 pulg.
Artículo MI #07351777
No. Fabricante E1020S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1020S

Extrusión suave con ranura en T: serie 10 , material de aluminio, color transparente, 6 ranuras en T abiertas, 1 x 2 pulg.
Artículo MI #07351777
No. Fabricante E1020S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 x 2 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    6
  • Productos recomendados
    FC33950, B40131, J41071
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
E1020S 1 X 2 EXTENSIÓN LISA RANURADA EN T
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.