Motion
81678 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 21MM

Gearwrench
81678 WR COMB LNG PAT 21MM

21mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 11-13/16" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #07358522
No. Fabricante 81678 WR COMB LNG PAT 21MM
Precio54.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81678 WR COMB LNG PAT 21MM

21mm Llave combinada de compensación de 12 puntos Ángulo de compensación de 15°, 11-13/16" OAL, Acero, Acabado pulido
Artículo MI #07358522
No. Fabricante 81678 WR COMB LNG PAT 21MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    13/32 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    11-13/16 pulg.
  • Tamaño
    21 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81678 CONTENEDOR DE GNL WR COMB 21MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"