Motion
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85913 WR RAT 13MM

Gearwrench
85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 13 mm, 2
Artículo MI #07358733
No. Fabricante 85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM
Precio64.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Llave de caja - Tamaño de llave de 13 mm, 2
Artículo MI #07358733
No. Fabricante 85913 WR RAT XL GEARBOX DBL BOX 13MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.3125 pulg.
  • Tamaño
    13 mm
  • Tamaño de la llave
    13 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de extremos
    2
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Tipo de herramienta
    Rachete
  • UPC_NO
    082171859137
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DOBLE DE CAJA DE ENGRANAJES XL DE 85913 WR RAT 13MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"