Motion
81684 TUERCA DE FLOR WR 5/8X3/4

Gearwrench
81684 WR FLR NUT 5/8X3/4

5/8 x 3/4", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 8-1/4" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359091
No. Fabricante 81684 WR FLR NUT 5/8X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81684 WR FLR NUT 5/8X3/4

5/8 x 3/4", Cabezal de extremo doble, Llave de tuerca acampanada de extremo abierto 8-1/4" OAL, Acero, Pulido completo, 6 Puntos
Artículo MI #07359091
No. Fabricante 81684 WR FLR NUT 5/8X3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño
    5/8 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Extremo abierto
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81684 TUERCA DE FLOR WR 5/8X3/4
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good