Motion
85063 WR TRQ MICRO 1/2DR  20-150 PIES

Gearwrench
85063 WR TRQ MICRO 1/2DR 20-150 FT

Llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento de 1/2" de 240 a 1,800 pulg./Lb, graduación de 12 pulg./Lb, OAL de 20-1/2", cabezal de trinquete en forma de lágrima
Artículo MI #07359107
No. Fabricante 85063 WR TRQ MICRO 1/2DR 20-150 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85063 WR TRQ MICRO 1/2DR 20-150 FT

Llave dinamométrica de micrómetro de accionamiento de 1/2" de 240 a 1,800 pulg./Lb, graduación de 12 pulg./Lb, OAL de 20-1/2", cabezal de trinquete en forma de lágrima
Artículo MI #07359107
No. Fabricante 85063 WR TRQ MICRO 1/2DR 20-150 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2
  • Graduación
    12 pulg. lbs
  • Longitud total
    20.5000 pulg.

Detalles

  • Estilo de cabeza
    Trinquete en forma de lágrima
  • Par máximo
    150.00 ft lbs, 1800.0 in lbs
  • Par mínimo
    20.00 ft lbs, 240.0 in lbs
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave dinamométrica del micrómetro
  • Tipo
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
85063 WR TRQ MICRO 1/2DR 20-150 PIES