Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
- Longitud del mango12 pies
- Peso5.58 lb
Detalles
- Material del mangoAluminio anodizado
- Estilo de cabezaPinza y gancho rectos
- Tipo de perillaPlástico
- Material del punzón y ganchoAcero forjado contra caídas
Descripción general
- Extruido especialmente 1.50 en aluminio anodizado con diámetro exterior de 0,065 pulg. de diámetro de pared; la aleación de aluminio tiene un acabado anodizado protector
- El aluminio anodizado dura considerablemente más que el aluminio no anodizado cuando se utiliza en ambientes corrosivos o húmedos
- Los postes Pike de aluminio son considerablemente más ligeros que los mismos largos fabricados con ceniza
- Los mangos de aluminio no se deforman ni se rompen; son resistentes y duraderos y permanecen rectos con el uso continuo
- Los racores de madera dura en cada extremo están asegurados por el prensado de la máquina
- El exclusivo sello de goma CORE LOK de Dixie Industries garantiza una barrera hermética, lo que hace que el poste Pike sea flotante incluso cuando se usa ampliamente dentro y alrededor del agua
- Los ganchos Pike están fabricados con una sola pieza de acero con alto contenido en carbono y forjados en caída
- Los mangos están roscados para permitir el atornillado en el mango.
- Los puntos de punzón tienen rosca retorcida, resistiendo la extracción a menos que se hayan girado hasta la mitad después de asentarse.
- Los ganchos Pike están disponibles en tres estilos: de tipo “pike & hook” recto, de tipo “pike & hook” curvado y de tipo “pike” recto solamente (los de tipo “pike & hook” curvado y “pike” recto solo están disponibles en pedidos especiales)
- Fabricado en EE. UU.