Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Peso6.4112 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- GradoR
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de Upc del fabricante012382583293
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO012382583293
- Dureza de la ruedaR
Descripción general
- La nueva tecnología de grano cerámico aumenta la tasa de corte mientras se trabaja a temperaturas más frías para una mayor eficiencia
- La vida útil de las ruedas, líder en la industria, reduce los cambios y una tasa de corte agresiva elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- El diseño patentado de fibra de vidrio absorbe la vibración y mejora la retroalimentación para una mejor experiencia del operador
- Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
- Avanzado 2
- La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
- La fórmula sin contaminantes proporciona una solución sin preocupaciones para piezas de acero inoxidable de alto valor