Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano24
- Número de Upc del fabricante012382580797
- UPC_NO012382580797
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- La combinación de grano de alúmina cerámica y circonio ofrece una velocidad de corte rápida y constante durante toda la vida útil de la rueda
- La mayor vida útil de la rueda reduce los cambios y la tasa de corte agresivo elimina más material
- La línea de uso óptimo pendiente de patente ayuda a maximizar la vida útil de las ruedas, mejorando la productividad y la sostenibilidad
- Diseñado con fibra de vidrio cortada desde el borde para un afilado agresivo desde el primer momento
- Avanzado 2
- La formulación de unión 0 reduce el desgaste desigual de los bordes y el astillamiento, lo que mejora la experiencia del operador y prolonga la vida útil de la rueda
- El eje abierto o liso ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero al carbono, acero estructural y metal