Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla35 mm
- Tamaño del TorxIP8
Detalles
- Estilo de mangoMango de indicador
- Número de Upc del fabricante084705370668
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO084705370668
Descripción general
- Para una transferencia de par alta con tornillos pequeños Mango moldeado Mango superior Mango giratorio Wiha Herramienta especial de acero cromo-vanadio-molibdeno Endurecido a través para una mejor resistencia al desgaste Acabado negro Acabado negro Puntas TorxPlus maquinadas de precisión para un ajuste exacto y una larga vida útil Hasta un 100% mejor Rendimiento de la transmisión que el TORX TorxPlus estándar Elimina virtualmente la leva de la cabeza del tornillo Las herramientas TorxPlus pueden no encajar en los tornillos de cabeza TORX estándar