Motion
SDR5P20R2

SIOUX TOOLS
SDR5P20R2

Taladro compacto - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/4 pulg., Velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #07478646
No. Fabricante SDR5P20R2
Precio736.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
SDR5P20R2

Taladro compacto - Reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/4 pulg., Velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #07478646
No. Fabricante SDR5P20R2
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
Precio736.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.60 lb

Detalles

  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Tipo de escape
    Rotativo
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.5 CV
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR5P20R2 BROCA REV 1/4 2000RPM
  • Tamaño y precisión de nuestra popular broca 1410 con un 50 % más de PS
  • Ligero - 1.5-lb con mandril
  • Potencia líder de clase
  • 25 - 150% más de par
  • 10 - 50 % más de PS
  • La misma calidad, ergonomía y durabilidad de la serie Signature
  • Facilidad de mantenimiento