Motion
C200M-280X355
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 355 mm OD, 60 mm Longitud
Artículo MI #07497819
No. Fabricante C200M-280X355
Precio2,890.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - 355 mm OD, 60 mm Longitud
Artículo MI #07497819
No. Fabricante C200M-280X355
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
Precio2,890.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    280 mm
  • Orificio - Lado 2
    280 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Conjunto de bloqueo
  • Presión de la superficie del cubo
    22566 psi
  • Número de Upc del fabricante
    044861087626
  • Número de tornillos de bloqueo
    32
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C200
  • UPC_NO
    044861087626

Descripción general

Descripción del fabricante
C200M-280X355 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE