Motion
C193E-037
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 0.3750 in ID, 0.9375 in OD, 0.6500 in LTB
Artículo MI #07497824
No. Fabricante C193E-037
Precio94.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 0.3750 in ID, 0.9375 in OD, 0.6500 in LTB
Artículo MI #07497824
No. Fabricante C193E-037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4 x 12
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    11,799 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Longitud total
    0.8070 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Presión de contacto del eje
    203.367 N/mm^2
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    32.45 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861046562
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    1643 lbf
  • UPC_NO
    044861046562

Descripción general

Descripción del fabricante
C193E-037 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE