Motion
C133M-14X28
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 14 mm ID, 28 mm OD, 0.8070 in LTB
Artículo MI #07497833
No. Fabricante C133M-14X28
Precio89.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 14 mm ID, 28 mm OD, 0.8070 in LTB
Artículo MI #07497833
No. Fabricante C133M-14X28
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
Precio89.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    9564 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8070 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x12
  • Presión de contacto del eje
    131.87 N/mm^2
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    3.7 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861058329
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    2191 lbf
  • UPC_NO
    044861058329

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C133M-14X28 14MM X 28MM