Motion
R10DDUC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 3.5000 pulg. D.E., 0.3438 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07514005
No. Fabricante R10DDUC3
Precio54.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 3.5000 pulg. D.E., 0.3438 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #07514005
No. Fabricante R10DDUC3
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
Su precio$54.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R10DDUC3 BRG
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El R10DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 0.6250-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 1.3750-inch y ancho de 0.3438-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    R10DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176791819
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176791819

Descripción general

Descripción del fabricante
R10DDUC3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"