Motion
7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM) 7447 PRO DISC 5XNH A-VFN

3M
7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM) 7447 PRO DISC 5XNH A-VFN

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #07521167
No. Fabricante 7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM) 7447 PRO DISC 5XNH A-VFN
Precio4.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM) 7447 PRO DISC 5XNH A-VFN

Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio
Artículo MI #07521167
No. Fabricante 7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM) 7447 PRO DISC 5XNH A-VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Su precio$4.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Afilado, acabado superficial
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Grado
    Muy fino
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650715
  • Aplicación del material
    Rectificado en ángulo recto
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011650715

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329874 SCOTCH-BRITE(TM) HOOKIT(TM)
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se utiliza para limpiar, arañar, acabar y eliminar pintura ligera en una variedad de metales y plásticos
  • La exclusiva capacidad de recubrimiento de fibra garantiza un rayado rápido y uniforme
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia y termina eficientemente
  • El disco de nailon resiste el desgarro y la carga, y nunca se oxida, lo que proporciona una larga vida útil
  • Las fibras de red abiertas flexibles se adaptan a las superficies contorneadas
  • El acoplamiento Hookit l proporciona un acoplamiento rápido y fácil a una almohadilla de respaldo Hookit 3M™ para su uso en una lijadora orbital aleatoria (ambos se venden por separado)
  • Se puede usar en húmedo o seco y enjuagado para un uso repetido