Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad2.63
- Altura9.75
- Peso0.58
- Ancho2.63
Detalles
- Tipo de ambientadorAmbientador
- AplicaciónLos productos Time Mist se pueden dispensar automáticamente en cualquier lugar donde los olores desagradables sean un problema.
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorPuede
- Descripción1042746 #5301 AMBIENTADOR DE CANELA
- Para usar conLas recargas con medidor Time Mist son intercambiables, solo con dispensadores con medidor Time Mist y Zep.
- FormularioAerosol
- Número de Upc del fabricante043725530162
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65Este producto contiene un producto químico que se encuentra en o por debajo del “nivel de puerto seguro” de las Propuestas 65’s de California para toxicidad reproductiva/de desarrollo, según se determina mediante una evaluación de riesgos. Por lo tanto, no es necesario que el producto químico aparezca como producto químico de la Prop 65 en la SDS o en la etiqueta.
- AromaCanela