Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.25 pulg.
- Longitud7.48 pulg.
- Peso0.337 lb
- Ancho1.71 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoMetal
- Características y beneficios• La linterna metálica compacta Energizer Vision HD funciona con 3 baterías AAA Energizer MAX (baterías incluidas) • Ilumina con hasta 15X LED estándar, alcanzando hasta 84 metros con hasta 270 lúmenes • El cuerpo de aluminio duradero de calidad aeronáutica también es compacto para un almacenamiento y uso convenientes, se guarda en el automóvil, la bolsa o el bolsillo y siempre está preparado • La construcción resistente al agua de IPX4 soporta las salpicaduras • Cambia entre 3 modos de luz: luz estroboscópica, alta y baja • La exclusiva tecnología MAXVIZ replica el color y la definición de la luz solar • Funciona hasta 12.5 horas en modo bajo
- Número de Upc del fabricante039800127389
- Salida de luz máxima270 lm
- UPC_NO39800127389
Descripción general
- La linterna metálica compacta Energizer Vision HD funciona con 3 baterías AAA Energizer MAX (baterías incluidas)
- Ilumina con hasta 15X LED estándar, alcanzando hasta 84 metros con hasta 270 lúmenes
- El cuerpo de aluminio duradero de calidad aeronáutica también es compacto para un almacenamiento y uso convenientes; guárdelo en el automóvil, la bolsa o el bolsillo y esté siempre preparado
- Construcción resistente al agua IPX4 que resiste las salpicaduras
- Cambia entre 3 modos de luz: alta, baja y luz estroboscópica
- La exclusiva tecnología MAXVIZ reproduce el color y la definición de la luz solar
- Funciona hasta 12.5 horas en modo bajo