Motion
C801E-281
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.8125 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E.
Artículo MI #07561939
No. Fabricante C801E-281
Precio2,250.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 2.8125 pulg. D.I., 3.8750 pulg. D.E.
Artículo MI #07561939
No. Fabricante C801E-281
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
Precio2,250.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.8125 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    3396 psi
  • Exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    32.2604 N/mm^2
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    550 pies-libras
  • Número de Upc del fabricante
    044861076491
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    12402 lbf
  • UPC_NO
    044861076491

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-281 2.8125" D.I. X 3.875" D.E.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"