Especificaciones
Dimensions
- Anchura interior1.5000 pulg.
- Diámetro del pasador0.5000 pulg.
- Longitud del pasador2.2810 pulg.
- Altura de la placa1.6630 pulg.
- Grosor de la placa0.2500 pulg.
- Diámetro del rodillo1.0000 pulg.
Details
- Detalles adicionalesSynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Synergy es la única cadena de alto rendimiento del mercado. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena. El nuevo lubricante especialmente formulado ha mejorado la vida útil inicial hasta en un 50 %. Renold Synergy debe lubricarse como de costumbre cuando esté en funcionamiento. Disponible en tamaños estándar ANSI que van de 35 a 160 en construcción simplex, dúplex y triplex. Disponible en tamaños estándar británicos que van de 06B a 24B en construcción simple, dúplex y triple. Haz que tu negocio sea más eficiente. Póngase en contacto con su distribuidor local de Renold para que Renold Synergy trabaje para usted hoy mismo.
- AplicaciónFarmacéutica, embotellado, lavado de frutas, hierro y acero, envasado, confitería, fabricación de neumáticos, procesamiento de madera, textiles, transportador de manipulación de tuberías, aislamiento de fibra de vidrio, procesamiento de tablas de madera, fabricación de bloques Breeze, panadería, ultracongelador, procesamiento de lana, transportador de horno y trituradora de acero.
- Número de cadena y paso60A - 1 3/4 pulg.
- Tipo de productoCadena de rodillo
- UPC_NO673766000494
Descripción general
- Forma de la placa: perfil de cintura ancha para una mejor distribución de la tensión; el grosor de la placa se maximiza dentro de las limitaciones del estándar.
- Casquillos: el casquillo extruido sólido proporciona una mayor redondez y resistencia en comparación con los casquillos rizados. Los extremos perfilados mejoran el área del cojinete y prolongan la vida útil.
- Calidad del orificio: el encolado de triple punzón garantiza una ubicación posicional controlada del pasador y el casquillo para un desgaste uniforme.
- Ajustes de interferencia: optimizados para garantizar la máxima duración de la fatiga.
- Resistencia a la fatiga: las superficies pretensadas aumentan la resistencia a la fatiga.
- Resistencia al desgaste: los componentes perfilados y el recubrimiento especial de la superficie del pasador mejoran la resistencia al desgaste.
- Eslabón de conexión: diseño único, que permite un sistema de cadena sin componentes más débiles que otro.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Renold Syno ChainIf lube is a problem on your application, then life and maintenance just got a whole lot easier. Renold Syno sets new standards for a complete range of clean-running chain applications: Uncompromised performance with no additional lubrication. Available in both small and large pitch sizes, Renold Jeffrey has tailored its technology to meet your needs.
View Literature
Renold Synergy ChainSynergy was created to meet a specific requirement of our customers: Improved chain performance resulting in better value. Engineers and maintenance professionals around the world endorse the wear resistance and exceptional working life of this remarkable chain technology.
View Literature
Renold Sovereign Superior Abrasion Resistant ChainIn extreme applications, particulates adhere to chains and infiltrate the joints, accelerating wear. Lubrication may attract and trap foreign material increasing friction rather than reducing it. Sovereign's precision-engineered components combine best-in-class features, delivering market-leading abrasion resistance.
View Literature
Renold Blue Roller ChainSolid bushings and rollers maximize wear life keeping your lines up and running.
View Literature